KL-IP2-K60A デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ クボタ(Kubota) 86417076

KL-IP2-K60A デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ クボタ(Kubota) 86417076
KL-IP2-K60A デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ クボタ(Kubota) 86417076
KL-IP2-K60A デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ クボタ(Kubota) 86417076

デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ひょう量(kg)32/60(切替式)
目量(g)10/20(切替式)
アズワン品番67-4925-65
内容量1台注文コード86417076品番KL-IP2-K60A
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。

付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊仕様●のせ台寸法(mm):370(W)×500(D)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000時間(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)●JANコード:4997983312205材質(ケース)SUS304質量(kg)約12種類台はかりひょう量(kg)32/60(切替式)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)10/20(切替式)表示形式デジタル使用地区沖縄県アズワン品番67-4925-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする