5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 86419386 品番 -
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥513,700
販売価格(税別)
467,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):5×5●ウェハー厚(μm):300〜1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1〜100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:1000枚 アズワン品番67-4934-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする