アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
86419569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥18,238
販売価格(税別)
¥
16,580
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):8×8●ウェハー厚(μm):300〜1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1〜100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:30枚
アズワン品番
67-4934-85