アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
86420786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥407,000
販売価格(税別)
¥
370,000
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300〜1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1〜100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:300枚
アズワン品番
67-4936-23