三相サイリスタレギュレータ JW-N006シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●相数:三相●定格電圧:200V AC(200V/220V/240Vスイッチにて選択)●定格電流:20A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電流フィードバック●速断ヒューズ:無し●質量:約5kg●外形寸法:W190×D100×H325mm 注文コード86426036 品番JW20020AN006
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。、6アーム制御の採用により、制御性が向上しています。、制御方式は位相制御方式と分周制御方式の2方式があり切り替えて使えます。、位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。、横幅の狭いスリムな構造で、パネル実装密度を高くできます。、断線警報と電流制限を標準搭載

仕様●相数:三相●定格電圧:200V AC(200V/220V/240Vスイッチにて選択)●定格電流:20A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電流フィードバック●速断ヒューズ:無し●質量:約5kg●外形寸法:W190×D100×H325mm アズワン品番67-4943-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする