マジカルミラー MCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86428355 品番MC-L
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

フラット(平面)なのに見える範囲が広い!車庫(ガレージ)の出入口に、通路などに、粘着テープ・ビス止めの両方の取付が出来る、道路にはみ出ず、簡単に取付けが出来る、有効視野がワイド、添付している以外の粘着テープはご使用にならないで下さい

仕様●出幅:約10mm●本体重量:0.88kg●長さ:8mm●高さ:350mm●幅:450mm●材質:鏡/アクリル、枠/アルミ、壁面板/アルミ(焼付塗装)●付属品:角っこカバー(接着剤付) アズワン品番67-5168-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする