信栄物産
信栄物産の 店舗什器
信栄物産の 姿見・卓上ミラー
半球ミラー ハーフ マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86428380
品番
R-50HM
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
防犯・用心・安全確認のために・・・、ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいらない手軽なミラーです、マグネットだから穴あけ不要、下地が弱いと落下するおそれがあります
防犯・用心・安全確認のために。
仕様
●マグネットサイズ:56Φ×12t厚●曲面R:300mm●タイプ:マグネットタイプ●本体重量:0.84kg●長さ:172mm●高さ:265mm●幅:530mm●材質:鏡/アクリル
アズワン品番
67-5169-28