信栄物産
信栄物産の 店舗什器
信栄物産の 姿見・卓上ミラー
平面ミラー TMシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86428407
品番
TM-30B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
検査ラインでの安全確認の必需品・・・、映り方が実物大にみえます
検査ラインでの安全確認の必需品。
仕様
●サイズ:角300×200mm●本体重量:0.9kg●長さ:150mm●高さ:200mm●幅:300mm●材質:鏡/ガラス、裏板/スチール●付属品:取付金具
アズワン品番
67-5169-45