テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの エンドレスタイプ
ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●最大使用荷重(t):5(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●アイ厚さ(mm):16●アイ幅(mm):62●縫製部厚さ(mm):25●縫製部幅(mm):87●本体厚さ(mm):21●本体幅(mm):91●長さ(m):5
注文コード
86429064
品番
SFT3E5TX5
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,760
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
仕様
●最大使用荷重(t):5(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●アイ厚さ(mm):16●アイ幅(mm):62●縫製部厚さ(mm):25●縫製部幅(mm):87●本体厚さ(mm):21●本体幅(mm):91●長さ(m):5
アズワン品番
67-5184-84