ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●最大使用荷重(t):5(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●本体厚さ(mm):13●本体幅(mm):65●折径(m):2 注文コード86429098 品番SFT3N5TX2
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。

仕様●最大使用荷重(t):5(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●本体厚さ(mm):13●本体幅(mm):65●折径(m):2 アズワン品番67-5185-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする