商品レビューを投稿する内容量1本仕様●最大使用荷重(t):8(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●アイ厚さ(mm):18●アイ幅(mm):81●縫製部厚さ(mm):27●縫製部幅(mm):122●本体厚さ(mm):23●本体幅(mm):126●長さ(m):3.5注文コード86429274品番SFT3E8TX3.5
参考基準価格(税別)¥64,790販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。