補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用幅:50mm用●標準長さ(mm):300●厚さ(mm):4 注文コード86429387 品番TC1D50
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。

仕様●使用幅:50mm用●標準長さ(mm):300●厚さ(mm):4 アズワン品番67-5185-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする