曜日別特売
2E75X4.5 PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザック 86429545

2E75X4.5 PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザック 86429545
2E75X4.5 PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザック 86429545

PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●ベルト幅(mm):75●最大使用荷重(t):2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●主縫製部(mm):300●副縫製部(mm):150●本体の厚み(mm):10●長さ(m):4.5注文コード86429545品番2E75X4.5
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強度の酸・アルカリをはじめとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。、各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。、三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。ただちに使用を中止してください。

仕様●ベルト幅(mm):75●最大使用荷重(t):2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●主縫製部(mm):300●副縫製部(mm):150●本体の厚み(mm):10●長さ(m):4.5アズワン品番67-5186-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする