仕様●ベルト幅(mm):75●最大使用荷重(t):3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):400●主縫製部(mm):300●副縫製部(mm):150●本体の厚み(mm):9●長さ(m):7.5
ベルト幅(mm)75
長さ(m)7.5
等級4
JIS規格JIS4等級
最大使用荷重(t)3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。
アズワン品番67-5187-12