曜日別特売
- ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート ユーロキッチン 86430324

- ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート ユーロキッチン 86430324
- ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート ユーロキッチン 86430324
- ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート ユーロキッチン 86430324

ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード86430324品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

彩りのきれいなシリコン製のお箸です。、食器洗浄機、食器乾燥機、煮沸消毒可能で衛生的です。

仕様●寸法:Φ7×230mm●材質:シリコン樹脂、スチール芯●重量:36g●耐冷・耐熱温度:-40℃/+220℃アズワン品番67-5189-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする