チューブラック 50本立 TR-50シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86431085 品番 TR-50G
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)。

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:86×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃〜121℃ アズワン品番67-5191-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする