曜日別特売
TR-100B チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431164

TR-100B チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431164
TR-100B チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 86431164

チューブラック 100本立 TR-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-5191-25
内容量1個注文コード86431164品番TR-100B
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃アズワン品番67-5191-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする