フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 86431216 品番 IR-50G
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)

仕様●材質:フタ・底/ポリカーボネート、中枠/ポリプロピレン●縦×横×高さmm:76×146×55●穴寸法mm:12.5×12.5●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●安心の日本国内製造品です。●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃〜121℃ アズワン品番67-5191-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする