BIO-BIK(イナ・オプティカ)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の 研究関連用品・実験用必需品
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の 架台/スタンド/ホルダー類
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の 試験管立て/ラック
フリーズボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86431374
品番
FB-72
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フタとソコが透明で中身の確認が容易です。
仕様
●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:97×178×56●穴寸法mm:Φ11●1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃〜121℃●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番
67-5191-46