bitstrong
bitstrongの 口腔ケア
bitstrongの 口腔スポンジ・歯ブラシ
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-5196-79
注文コード
86432729
品番
BS-MT-018_GP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(グラデーション)
仕様
●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
アズワン品番
67-5196-79