曜日別特売
74-035-8 耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズ アンセル 86432756

耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード86432756品番74-035-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020

アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。

仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):21.5●手のひら周り(cm):20.0●中指長さ(cm):7.0●厚さ(mm):1.55●材質:ダイニーマ(R)繊維、特殊繊維●コード番号:294-8648アズワン品番67-5196-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする