耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86432765 品番74-035-7
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。

仕様●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):19.0●手のひら周り(cm):18.6●中指長さ(cm):6.1●厚さ(mm):1.55●材質:ダイニーマ(R)繊維、特殊繊維●コード番号:294-8630 アズワン品番67-5196-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする