曜日別特売
SUS-DP20-VP SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ コンサス 86433578

SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-5200-71注文コード86433578品番SUS-DP20-VP
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,683
販売価格(税別)
4,257

カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップアズワン品番67-5200-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする