BULLバンドソー S-LCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様●幅×厚(mm):54×1.6●ピッチ:44960●長さ(mm):8000●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930 注文コード86443475 品番SLC8000*54*2/3
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。

仕様●幅×厚(mm):54×1.6●ピッチ:44960●長さ(mm):8000●刃先材質:M42コバルトハイス●刃先高度(Hv):930 アズワン品番67-5213-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする