※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬台車
ナイキの サイドハンドル式
サイドハンドル式
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86447663
品番
D110
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
650×700
質量(kg)
16.3
トラスコ品番
868-4666
材質
スチール丸パイプ塗装仕上
高さ(mm)
1520
ブレーキ有無
あり
ハンドル高さ(mm)
1520
ブレーキ/ストッパー
ストッパー
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません