※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬台車
ナイキの サイドハンドル式
サイドハンドル式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86447672
品番
D115
参考基準価格(税別)
¥205,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
760×1970
質量(kg)
40
トラスコ品番
868-4667
材質
スチール丸パイプ塗装仕上
高さ(mm)
1400
ハンドル高さ(mm)
1400
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません