230mmダイヤモンドブレード(リム型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86449178 品番4932399555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード
外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm

回転数(min-1[r.p.m])8300 内径(Φmm)22 外径(Φmm)230
注意
※M18 FUEL 230mm パワーカッター(M18 FCOS230-0G0 JP)専用です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする