14インチ(356mm)ダイヤモンドブレード(セグメント型・ダクタイル鋳鉄用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86449205 品番49-93-7340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm

回転数(min-1[r.p.m])5500 内径(Φmm)20 外径(Φmm)356
注意
※MX FUEL 350 mm パワーカッター(MXF COS350-0G0 JP)専用です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする