RPH-4B-FN-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449668

 

RPH-4B-FN-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449668
RPH-4B-FN-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449668
RPH-4B-FN-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449668
RPH-4B-FN-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449668
RPH-4B-FN-B Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 86449668

Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ブラックタイプ壁付フランジ注文コード86449668品番RPH-4B-FN-B
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。
上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。

材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×31.5×98タイプ壁付フランジ自重(g)150.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする