GOGO不動産
GOGO不動産の 幕・旗
GOGO不動産の 表示旗
安全表示幕「防犯カメラ作動中」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86450018
品番
tabo
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マジックテープによる着脱式で簡単に設置、取り外しができます。
ハトメ4ヶ所付きで単管以外にも取付可能。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
文字内容
防犯カメラ作動中
取付方式
単管取付
材質
ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
加工内容
上部マジックテープ、ハトメ4ヶ所
用途
単管に取付ける安全表示幕。丈夫なターポリン製。
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。