hp04 【迷惑駐車厳禁】駐車場表示板 GOGO不動産 86450079 hp04 【迷惑駐車厳禁】駐車場表示板 GOGO不動産 86450079 hp04 【迷惑駐車厳禁】駐車場表示板 GOGO不動産 86450079

【迷惑駐車厳禁】駐車場表示板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86450079 品番hp04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。
屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。
結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。

文字内容迷惑駐車厳禁 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ 用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする