築地製作所
築地製作所の ホースバンド
築地製作所の 両ネジ式
インターロックバンド (樹脂エアーホース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451393
品番
13T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
FCD450
サイズ
1/2
締付範囲(mm)
21〜18
バンド幅(mm)
24.5
ボルト
9×45
色
ブルー