※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの はしご
ピカコーポレイションの 1連はしご
公団はしご SWC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86451486
品番
SWC125
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
公団仕様のはしごです。
非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。
内側フック内径:Φ21
外側フック内径:Φ28
全長(m)
1.25
質量(kg)
3
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
204
材質
アルミ合金
用途
集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。
トラスコ品番
542-6928
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。