山型ツールボックス プロ用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86451829 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。
山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。
バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×150×100 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)348×148×70 ブルー 用途工具・小物類の収納・保管に 仕様中皿なし 材質スチール 質量(kg)1.28 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 容量(L)3.67 板厚(mm)0.7 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)350×150×100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)348×148×70 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)148 有効内寸法・高さ(mm)70 有効内寸法・幅(mm)348
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86451838
2024-06-30
用途:
工具の整理
サービス業

長めのツールの持ち運びのため大きめのツールボックスをチョイス
しっかりとしたツールボックスなので1500円以下なら複数欲しい

対象商品:
86451838
2023-01-16
用途:
工具箱

以前からあるMonotaROブランドのツールボックスより丈夫な作りです。
高さが低いので容量は少なくなっています。
持ち手が細く手に食い込む感じです。もう少し持ち手が太くなれば良いと思います。

対象商品:
86451838
2023-04-18
用途:
工具収納
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

かなりの収納ができ、安定感がある。家庭用には十分。

1人が参考にしています
対象商品:
86451838
2023-04-19
用途:
工具収納
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

かなりの収納ができ、安定感がある。家庭用には十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする