FreezeSafe 温度降下検知インジケーター 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 86452514 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

目視で確認可能。、貼るだけ、簡単。、不可逆性なので永久記録。、凍結管理に。、医療品輸送や食品管理に適しています。、予冷の必要なし。
0℃以下に降下するとインジケーターが白→赤(マゼンタ)に変色。(30分以内)。反応開始時間30分以内。

仕様●サイズ:H21×W21mm●温度精度:±1℃●表示:1点表示●温度レンジ:0℃ アズワン品番67-5226-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする