※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
ビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86452651
品番
BM08SS1F
参考基準価格(税別)
¥376,800
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
800
フォーク最低高さ(mm)
40
フォーク最高高さ(mm)
115
フォーク幅W(mm)
280
フォーク長さ(mm)
810
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
102-5879
質量(kg)
76
タイプ
1本フォークタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません