レンズホルダー YSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86452679 品番 YS-0103H
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm〜3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。

仕様●組込レンズ径:Φ20mm●有効内径:Φ19.0mm●外径:Φ29(Φ30)mm●L寸法:5.5(9.5)mm●重量:4.8g アズワン品番67-5228-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする