※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86452703
品番
ESX60
参考基準価格(税別)
¥319,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
600
テーブル寸法幅(mm)
518
テーブル寸法奥行(mm)
1010
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
115
トラスコ品番
131-4116
テーブル高さ(mm)
394〜814
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
昇降方式
スプリング調整式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません