※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン EZローダー
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86452721
品番
EL100
参考基準価格(税別)
¥784,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
1000
質量(kg)
317
トラスコ品番
133-6269
電源(V)
三相200
揚程(mm)
600
モーター出力(kW)
0.7
昇降方式
油圧駆動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません