※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86452782
品番
BMS15ML65HL
参考基準価格(税別)
¥1,042,600
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
65
フォーク最高高さ(mm)
165
フォーク幅W(mm)
153
フォーク長さ(mm)
1070
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
453-0683
質量(kg)
75
タイプ
オールステンレスタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません