※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン カンガルリフター
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
200
ストローク(mm)
1025
トラスコ品番
133-6322
注文コード
86452886
品番
KGL20SHF
参考基準価格(税別)
¥311,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
200
車輪径(Φmm)
前輪:80、後輪:125
質量(kg)
60
ストローク(mm)
1025
トラスコ品番
133-6322
全高(mm)
1344
フォーク高さ(mm)
95〜1120
昇降方式
手動式
走行タイプ
手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません