※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
2000
ストローク(mm)
900
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×2000
注文コード
86452974
品番
LX200WLF
参考基準価格(税別)
¥878,500
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
2000
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
2000
質量(kg)
450
トラスコ品番
133-7841
ストローク(mm)
900
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
95〜995
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×2000
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
29/24(50/60Hz)
モータ出力(kW)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません