ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
3000
ストローク(mm)
861
注文コード
86453035
品番
LX300NB
参考基準価格(税別)
¥1,110,200
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
3000
質量(kg)
417
トラスコ品番
133-7821
ストローク(mm)
861
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
134〜995
モーター出力(kW)
1.5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ2.6m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
昇降時間(秒)
31/26(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません