リモコン式投光器 Φ205 HS-12Bシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-5229-55 注文コード86453108 品番HS-12B-R
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

リモコンで、すばやく照射できるサーチライト、中心光度 HS-12B:9万cd(at DC12V)、リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。、高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。

仕様●サイズ:Φ205●光源:ハロゲン灯●種別:屋外可(正方向)本体のみ アズワン品番67-5229-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする