ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン ステンスクーパー
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86453132
品番
LV50EHL
参考基準価格(税別)
¥3,533,700
販売価格(税込)
¥3,187,800
販売価格(税別)
¥
2,898,000
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
前輪:70、後輪:150
質量(kg)
136
トラスコ品番
453-0772
フォーク高さ(mm)
83〜833
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)
540
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
520×1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません