※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト 1TON
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
845
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×1340
電源(V)
三相200
注文コード
86453543
品番
X10413B
参考基準価格(税別)
¥548,500
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・テーブル寸法・電源
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
1000
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
1340
質量(kg)
210
トラスコ品番
133-6289
ストローク(mm)
845
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
155〜1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×1340
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
24/20(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません