ヴェルネックスニトリルロングPフリー 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 86453704 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ニトリルゴム製ロングタイプのディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、全長290mmで手首までしっかりカバーでき、指先にはエンボス加工を施しているので作業のしやすさにも考慮しています。、超純水による洗浄とパッキングは清潔なクリーンルームで実施。衛生面にもおいても安心してご使用いただけます。、長時間使用しても疲れにくくなっています。、グリップ力にも優れ、細かな作業にもおすすめです。、指先の厚みは0.12mmと一般的なニトリル手袋と比べ、少し厚めにしています。

仕様●サイズ:S●主な原材料:ニトリルゴム●主な用途:製薬・クリーンルーム内作業など●パウダーの有無:無●表面形状:指先エンボス●厚み(mm):指先/0.12±0.02、手のひら/0.10±0.02、手首/0.09±0.02●全長(mm):290±10●引張り強度:>20MPa●伸び率:>500%●梱包形態:化粧箱(小箱)/100 枚/箱(商品は内袋に梱包)●梱包材原料内袋:PE化粧箱(小箱)●ロットNo.記載位置:化粧箱裏面に記載●保管上の注意:直射日光、高温多湿を避けて保管のこと●製造環境:クリーンルームにて洗浄・パッキング●製造国:中国●主要用途:研究・実験、クリーンルーム内の作業、製薬・製造、バイオ・遺伝子分野、精密機器の製造・メンテナンス等 アズワン品番67-5231-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする