※パッケージ

ユーロブリンカーシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86453877 品番EBS-103
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウインカーレバーを軽くワンクリックするだけでウインカーを3〜5回だけ点滅させ、その後は自動で消灯します。ウィンカーの点滅回数は3回・4回・5回の3種類から、お客様のお好みで選択できます。ユーロブリンカー点滅作動中にレバーを反対側にワンクリックすると点滅がキャンセルされる、点滅キャンセル機能を搭載しています。純正状態に戻せる純正復帰機能(OFFモード)も搭載しています。本製品 【 ユーロブリンカーシステム 】 は欧州車に多く採用されている 「ワンアクションウインカー」 機能を、その機能が設定されていない車両へ装着することが出来る製品です。ワンアクションウインカー機能とは、ウインカーレバーを1回だけロック手前まで倒すと、設定された回数でウインカーが点滅する機能で、車線変更などの際に非常に便利です。ウインカー消し忘れによる周囲への誤認事故防止にも効果を発揮します。

注意
※ホームページ適合表をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする