※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト 2TON
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター出力(kW)
1.5
注文コード
86454006
品番
2AX200GPB
参考基準価格(税別)
¥1,526,100
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モーター出力・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
2000
質量(kg)
300
トラスコ品番
133-7866
電源(V)
三相200
揚程(mm)
960
モーター出力(kW)
1.5
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
23/19(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません