※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト 2TON
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
1250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1200×2400
注文コード
86454164
品番
X21224B
参考基準価格(税別)
¥907,900
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モーター出力・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
2000
テーブル寸法幅(mm)
1200
テーブル寸法奥行(mm)
2400
質量(kg)
620
トラスコ品番
133-6256
ストローク(mm)
1250
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
252〜1502
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1200×2400
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
30/25(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません